Befüllsystem REFILLO®mat

Refillo®mat

Durch das Wiederbefüllen von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft reduzieren Sie nicht nur Müll, sondern auch Lagerplatz und sparen so mit jeder Befüllung bares Geld. Sie reduzieren Ihr Inventar und müssen sich nicht mehr mit abgelaufenen Spraydosen herumärgern.

Die automatische Befüllung ist nicht nur sicher und sparsam, sondern auch umweltfreundlich.

Wie funktioniert der REFILLO®mat?

Refillo®mat

Um Spraydosen aus Großgebinden, wie Kanistern oder Fässern, zu befüllen, werden die Refillo®mat-Dosen für die einzelnen Wirkstoffe auf die entsprechende Station gedrückt. Es erfolgt eine Befüllung der Dose mit Wirkstoff und Druckluft im optimalen Verhältnis. Bereits nach 7 Sekunden ist der Befüllvorgang abgeschlossen.

Um Verwechslungen auszuschließen, ist die Dosenaufnahme codiert. Dadurch kann immer nur die passende Dose mit der zugehörigen Station verwendet werden.

Ihre Vorteile:

  • Schonung der Umwelt durch Müllreduzierung und Verzicht auf giftige Treibgase
  • Reduzierung des Lagervolumens in der Werkstatt
  • Einfaches Handling
  • Platzsparende Lagerung von Kanistern und Stationen im ORSY®-Systemregal
  • Geprüfte Sicherheit durch CE-Kennzeichnung und Prüfung nach der Maschinenrichtlinie
  • Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Aerosoldosen

Erhältliche REFILLO®mat-Stationen, -Dosen und Wirkstoffe

BezeichnungArt.-Nr. DruckluftdoseArt.-Nr. 5 L KanisterArt.-Nr. 20 L KanisterVE/St.
Bremsenreiniger0891 800 10890 108 7150890 108 720 od. 716




1/10
Zebra Rost off0891 800 20890 300 0893 300 1
Schweißspray Öko0891 800 40893 102 0050893 102 020
Cut+Cool Schneideöl Öko-0893 050 012-
Lecksucher-0890 201 -
Silikon-Spray0891 800 140893 221 050893 221 520
Aktiv-Scheibenreiniger0891 800 15 0890 250 50890 252 0

Zubehör

BezeichnungArt.-Nr.
Ersatzkopf, komplett, Direktstrahl 0891 850
Ersatzkopf, komplett Vernebelung 0891 851
Ersatzkopf, komplett mit 10 langen Röhrchen 0891 852
Ersatzladeventil (Bodenventil) 0891 860
Druckreduzierstück 0891 870
Wandhalterung0891 890 1
Ausgußhahn 10 L 0891 302 03
Kanisterumhüllung ORSY®protec0891 870 77
Druckluftladestation Refillo®kombi0891 800 001